Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Sackschaufel-Aluminium 310 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Sackschaufel-Aluminium 310 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß
SCHNEIDER Sackschaufel-Aluminium 310 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß
Artikel-Nr.:
     2813-593-1039
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     180350
EAN/GTIN:
     4028574011730
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

SCHNEIDER Sackschaufel-Aluminium 310 mm
Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit Außengriff ++ Aus einem Stück gegossen ++ Sehr stabile Form ++ Praktisch und handlich im Gebrauch ++ Hygienisch ++

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
31 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,45*
€ 27,17*
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 32,02*
€ 43,01*
6 Tage
47
€ 9,90*
ab € 43,40*
€ 57,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.