Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 430 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 430 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit
SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 430 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-1033
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     180280
EAN/GTIN:
     4028574011686
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 430 mm
Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit Außengriff ++ Aus einem Stück gegossen ++ Sehr stabile Form ++ Praktisch und handlich im Gebrauch ++ Hygienisch ++

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
43 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.65 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 61,33*
€ 80,07*
7 Tage
32
€ 9,90*
ab € 63,19*
€ 82,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.