Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 335 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 335 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit
SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 335 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-1030
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     180250
EAN/GTIN:
     4028574011655
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 335 mm
Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit Außengriff ++ Aus einem Stück gegossen ++ Sehr stabile Form ++ Praktisch und handlich im Gebrauch ++ Hygienisch ++

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
34 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
96
€ 9,90*
ab € 20,56*
€ 28,83*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 28,83*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,52*
€ 31,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.