Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Spaghettilöffel schwarz aus PPA 300 mm Vorlegebesteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Spaghettilöffel schwarz aus PPA 300 mm Vorlegebesteck
SCHNEIDER Spaghettilöffel schwarz aus PPA 300 mm Vorlegebesteck
Artikel-Nr.:
     2813-593-1006
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     172462
EAN/GTIN:
     4028574300223
Suchbegriffe:
Fischvorlegebesteck
Servier-Besteck
Servierbesteck
Vorlege-Besteck

SCHNEIDER Spaghettilöffel schwarz aus PPA 300 mm
Vorlegebesteck "Spaghettilöffel" aus schwarzem PPA. ++ Ausführung: Spaghettilöffel ++ Abmessungen: 30x7,2cm ++ hitzbeständig bis +200°C ++

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 5,85*
6 Tage
571
€ 17,50*
ab € 3,57*
€ 6,00*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,52*
€ 7,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.