Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backtrennpapier NON PLUS ULTRA 430 mm x 200 m Backtrennpapier NON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backtrennpapier NON PLUS ULTRA 430 mm x 200 m Backtrennpapier NON
SCHNEIDER Backtrennpapier NON PLUS ULTRA 430 mm x 200 m Backtrennpapier NON
Artikel-Nr.:
     2813-593-010
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     101043
EAN/GTIN:
     4028574001014
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
backpapier 200m

SCHNEIDER Backtrennpapier NON PLUS ULTRA 430 mm x 200 m
Backtrennpapier NON PLUS ULTRA ++ Flächengewicht: 45 g/m² ++ Echtpergament ++ gebleicht ++ beidseitig silikonisiert ++ mehrmals verwendbar ++ bis 290°C ++ hohe Fettdichtet ++ geeignet für alle Gebäckarten ++ Rollenlänge: 200 Meter ++

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
3.53 kg
Weitere Suchbegriffe: back papier, backpapier schneider
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 41,70*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 33,10*
€ 42,94*
6 Tage
43
1
€ 9,90*
ab € 47,73*
€ 61,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.