Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Fischschere, rostfrei, 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Fischschere, rostfrei, 21 cm
Victorinox Fischschere, rostfrei, 21 cm
Artikel-Nr.:
     2813-565-802
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     8.1056.21
EAN/GTIN:
     7611160804167
Suchbegriffe:
Fisch-Schere
Fischschere
Flossen-Schere
Flossenschere

Victorinox Fischschere, rostfrei, 21 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: victorinox fischschere, fischschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.