Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Sweatjacke ROCK CHEF® -Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzen-Sweatjacke ROCK CHEF® -Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatjacke ROCK CHEF® -Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatjacke ROCK CHEF® -Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatjacke ROCK CHEF® -Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatjacke ROCK CHEF® -Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatjacke ROCK CHEF® -Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatjacke ROCK CHEF® -Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Artikel-Nr.:
     2813-563-5816
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     RCJM 18-1-2XL
EAN/GTIN:
     4040857038005
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke

Kapuzen-Sweatjacke ROCK CHEF® -Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Eigenschaften: - Sweatware, 80% Baumwolle / 20% Polyester, 260 g/m² - pflegeleicht - Kapuzenjacke aus weicher Sweatware im exklusiven ROCK CHEF® Stage2-Design - einzigartige Optik durch Design-Elemente aus rotem Glencheck-Karostoff - Frontreißverschluß mit Anhänger in ROCK CHEF®-Prägung - gefütterte Kapuze mit Kordelzug - integriertes Nackenband - formstabiles Rippenstrickbündchen an Ärmel und Saum - praktische Kängurutasche - offene Kantenverarbeitung an Kapuze, Ärmel, Kängurutasche und Saum

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.