Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Softshelljacke Classic , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren Softshelljacke Classic , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Herren Softshelljacke Classic , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Herren Softshelljacke Classic , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Herren Softshelljacke Classic , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Herren Softshelljacke Classic , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Herren Softshelljacke Classic , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Herren Softshelljacke Classic , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Artikel-Nr.:
     2813-563-5660
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 34-1-4XL
EAN/GTIN:
     4040857083234
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

Herren Softshelljacke Classic , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Eigenschaften: - Oberstoff: 95% Polyester / 5% Elasthan, 330 g/m² - klassische Softshelljacke für Herren aus Funktionsmaterial - wärmende Innenseite aus Microfleece - 3 Lagen-Funktionsmaterial mit TPU-Membran - winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss - 1 vertikale Brusttasche mit Reißverschluss - elastischer Kordelzug am Saum - vorderseitiger Reißverschluss zum schnellen Öffnen und Schließen

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.