Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviceschleife sand - 94 x 5 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviceschleife sand - 94 x 5 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Serviceschleife sand - 94 x 5 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Serviceschleife sand - 94 x 5 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Artikel-Nr.:
     2813-563-090
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     AK 3/19
EAN/GTIN:
     4040857958211
Suchbegriffe:
Servicekrawatte
Serviceschleife
servicekrawatte

Serviceschleife sand - 94 x 5 cm
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- kein Binden- sondern einfache Handhabung durch Fixierschlaufe- industriewäschetauglich- erhältlich in 30 Farben - Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
210
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 10,25*
4 Tage
29
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 10,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 10,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.