Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Allure Teller tief coup, Nenngröße: 21, Ø 215mm, Inhalt: 0,8 L Auch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Allure Teller tief coup, Nenngröße: 21, Ø 215mm, Inhalt: 0,8 L Auch
Schönwald Allure Teller tief coup, Nenngröße: 21, Ø 215mm, Inhalt: 0,8 L Auch
Artikel-Nr.:
     2813-516-305
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912132161000000
EAN/GTIN:
     4018082532537
Suchbegriffe:
Coupteller
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Schönwald Allure Teller tief coup, Nenngröße: 21, Ø 215mm, Inhalt: 0,8 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
4.00 cm
Durchmesser:
21.50 cm
Gewicht:
0.43 kg
Form:
COUP
Volumen:
0.80 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,375*
€ 12,165*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 56,89002*
€ 71,80002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,165*
€ 14,476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,735*
€ 13,965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,305*
€ 13,453
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,375*
€ 11,156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.