Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kinderbecher 0,18l, gelb, Höhe: 7,5 cm Ø: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Kinderbecher 0,18l, gelb, Höhe: 7,5 cm Ø: 6,5 cm
PP-Kinderbecher 0,18l, gelb, Höhe: 7,5 cm Ø: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-501-338
Hersteller:
     KINDERZEUG
Herst.-Nr.:
     PP-855-gb
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
Kinder Henkelbecher
Kinder Tasse

PP-Kinderbecher 0,18l, gelb, Höhe: 7,5 cm Ø: 6,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.