| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-501-130 Herst.-Nr.: PC-176-hg EAN/GTIN: 4251682702232 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kinderzeug Teller tief 24 cm, hellgrün Der robuste Klassiker! Im Vergleich zu Glas oder Melamin ist PC robuster, haltbarer und leichter. Geschirr aus PC ist nachhaltig, weil langlebig und recyclingfähig.
- kälte-/hitzebeständig -40°C bis +125°C - spülmaschinen geeignet * - mikrowellen geeignet - unzerbrechlich - made in Germany - *Pflegehinweis beachten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Melamin | Höhe: | 3 cm | Durchmesser: | 24 cm | Gewicht: | 0.15 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Volumen: | 0.45 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |