Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Gefrierdosen 4 x 0.2 l DOMINO - Erhältlich mit und ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Gefrierdosen 4 x 0.2 l DOMINO - Erhältlich mit und ohne
Set Gefrierdosen 4 x 0.2 l DOMINO - Erhältlich mit und ohne
Artikel-Nr.:
     2813-501-1149
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1755006161
EAN/GTIN:
     7610859257246
Suchbegriffe:
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Tiefkühldose
Set Gefrierdosen 4 x 0.2 l DOMINO - Erhältlich mit und ohne wiederbeschreibbarem Beschriftungslabel auf dem Deckel - Perfekte
Aufbewahrungsmöglichkeit für frisch geerntete Früchte und
Gemüse
- Ideal miteinander kombinierbare Grössen
- Übersichtliche Organisation des Tiefkühlschrankes

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
11.70 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
10.80 cm
Gewicht:
0.11 kg
Volumen:
0.95 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,80*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.