| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-865 Herst.-Nr.: 1121300-2514 EAN/GTIN: 4044925039864 |
| |
|
| | |
| Treteimer. Edelstahl. feuerfest, mit Fußpedal, herausnehmbarem, verzinktem Einsatz und 30 Liter Tragegriff. Durchmesser oben 29 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Höhe: | 70 cm | Gewicht: | 4.50 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,15* | € 56,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,51* | € 56,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,25* | € 60,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 52,66* | € 72,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|