Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigschaber/Abstecher. Edelstahl. mit Holzgriff. Maße: 11,3 x 9,8 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigschaber/Abstecher. Edelstahl. mit Holzgriff. Maße: 11,3 x 9,8 cm.
Teigschaber/Abstecher. Edelstahl. mit Holzgriff. Maße: 11,3 x 9,8 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-654
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7028110-2030
EAN/GTIN:
     4044925026543
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigspatel was

Teigschaber/Abstecher. Edelstahl. mit Holzgriff. Maße: 11,3 x 9,8 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Breite:
1 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,74*
4 Tage
1190
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,83*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,16*
€ 5,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.