Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen, 113 x 62 x 191 cm, schwarz, schwarzer Teppich, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen, 113 x 62 x 191 cm, schwarz, schwarzer Teppich, Edelstahl
Gepäckwagen, 113 x 62 x 191 cm, schwarz, schwarzer Teppich, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-463-5647
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5525005
EAN/GTIN:
     4044925118163
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen, 113 x 62 x 191 cm, schwarz, schwarzer Teppich, Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
113 cm
Breite:
62 cm
Gewicht:
42.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,48*
€ 1.087,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,49*
€ 1.071,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,94*
€ 1.018,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,01*
€ 979,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,18*
€ 921,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.