Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter, mit 4 Verschlussklammern, Deckel mit Dichtung und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter, mit 4 Verschlussklammern, Deckel mit Dichtung und
Thermogetränkebehälter, mit 4 Verschlussklammern, Deckel mit Dichtung und
Artikel-Nr.:
     2813-463-5137
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3749950
EAN/GTIN:
     4044925076821
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
Isolierkanne Deckel

Thermogetränkebehälter, mit 4 Verschlussklammern, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil. Material: Kunststoff, Polyurethan. Inhalt in

Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
47 cm
Gewicht:
5.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,35*
€ 149,58*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,58*
€ 156,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.