Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischgabel SERIE 1857. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem Hohlgriff›


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischgabel SERIE 1857. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem Hohlgriff›
Fleischgabel SERIE 1857. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem Hohlgriff›
Artikel-Nr.:
     2813-463-434
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1861320-1339
EAN/GTIN:
     4044925014236
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Fleischgabel SERIE 1857. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem Hohlgriff›
hochglanzpoliert. Zinkenlänge 10 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
32 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,69*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,89*
€ 8,94*
4 Tage
568
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.