Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospeisetransportbehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermospeisetransportbehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,
Thermospeisetransportbehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,
Artikel-Nr.:
     2813-463-4203
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4623350
EAN/GTIN:
     4044925098304
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter

Thermospeisetransportbehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in
Litern:35. Durchmesser: 40 cm. Maße: Höhe: 430 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
43 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
5.75 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 64,27*
€ 80,17*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 85,03*
€ 103,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.