Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit
Thermogetränkebehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-4200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4622350
EAN/GTIN:
     4044925050739
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
Isolierkanne Deckel

Thermogetränkebehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 31.
Durchmesser: 40 cm. Maße: Höhe: 420 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
42 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
5.25 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,17*
€ 133,62*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 132,81*
€ 165,87*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 159,05*
€ 197,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.