Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit
Thermogetränkebehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-4183
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4623221
EAN/GTIN:
     4044925098328
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
Isolierkanne Deckel

Thermogetränkebehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 22.
Durchmesser: 35 cm. Maße: Höhe: 400 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
40 cm
Durchmesser:
35 cm
Gewicht:
4.53 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 61,90*
€ 80,17*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,12*
€ 99,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.