Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken. Chromnickelstahl. mit je einem stumpfen und spitzen Ende.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken. Chromnickelstahl. mit je einem stumpfen und spitzen Ende.
Fleischhaken. Chromnickelstahl. mit je einem stumpfen und spitzen Ende.
Artikel-Nr.:
     2813-463-355
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1650100-1601
EAN/GTIN:
     4044925010894
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken

Fleischhaken. Chromnickelstahl. mit je einem stumpfen und spitzen Ende. Materialstärke 4
mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
10 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 10cm, fleisch haken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,56*
€ 1,00*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,18*
5 Tage
5556
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.