Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel. Holz. mit Einkerbungen. Maße: 44,5 x 1,2 x 23 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel. Holz. mit Einkerbungen. Maße: 44,5 x 1,2 x 23 LxBxH.
Kleiderbügel. Holz. mit Einkerbungen. Maße: 44,5 x 1,2 x 23 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-1276
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1428100
EAN/GTIN:
     4044925051927
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel holz
kleiderbügel
Kleiderbügel. Holz. mit Einkerbungen. Maße: 44,5 x 1,2 x 23 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
beige
Länge:
44.50 cm
Breite:
1.20 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3333
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 2,16*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 2,16*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,37*
€ 2,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.