Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüselöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüselöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.
Gemüselöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-045
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     513000-24
EAN/GTIN:
     4044925001137
Suchbegriffe:
Fischvorlegebesteck
Servier-Besteck
Servierbesteck
Vorlege-Besteck

Gemüselöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
23 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,20*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,79*
€ 1,23*
4 Tage
5000
1
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.