Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limolöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Limolöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.
Limolöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-020
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     508000-24
EAN/GTIN:
     4044925001090
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel

Limolöffel NP 80 Vorlegebesteck. Chromstahl.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
19 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,58*
4 Tage
10000
1
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,65*
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,32*
€ 0,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 6,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.