Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Weinkühler CLASSIC rund versilbert | Maße: 31 x 26 x 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Weinkühler CLASSIC rund versilbert | Maße: 31 x 26 x 23 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5726
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     19.8190.6440
EAN/GTIN:
     4045135385376
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Champagner-Kühler
WMF Weinkühler CLASSIC rund versilbert | Maße: 31 x 26 x 23 cm

Weitere Informationen:
Länge:
31.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
23.00 cm
Gewicht:
1.51 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,38*
€ 216,60*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 226,17*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 239,26*
€ 293,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.