Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF ROYAL Sherry/Portwein (85.010.004) | Maße: 18 x 6,5 x 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF ROYAL Sherry/Portwein (85.010.004) | Maße: 18 x 6,5 x 6,5 cm
WMF ROYAL Sherry/Portwein (85.010.004) | Maße: 18 x 6,5 x 6,5 cm
WMF ROYAL Sherry/Portwein (85.010.004) | Maße: 18 x 6,5 x 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4965
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     58.0010.0004
EAN/GTIN:
     4045135397218
Suchbegriffe:
Likör-Wein
Likörwein
Süß-Wein
Süßwein

WMF ROYAL Sherry/Portwein (85.010.004) | Maße: 18 x 6,5 x 6,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 5,64*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,23*
€ 5,81*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 25,42002*
€ 33,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.