Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teeservice 18-teilig A rund. Serie: Lido. Farbe: schwarz. Dekor: 10006.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teeservice 18-teilig A rund. Serie: Lido. Farbe: schwarz. Dekor: 10006.
Artikel-Nr.:
     2813-453-8093
Herst.-Nr.:
     001.764859
EAN/GTIN:
     4052212121277
Suchbegriffe:
Tee-Garnitur
Tee-Geschirr
Tee-Service
Tee-Set

Teeservice 18-teilig A rund. Serie: Lido. Farbe: schwarz. Dekor: 10006. Seltmann Porzellan.
Das breite Sortiment der Serie LIDO ist sowohl für Küchen-Neulinge als auch für den >>Chef de Cuisine<< die ideale Präsentationsgrundlage für Leckereien aller Art. Durch geschickte Kombination der runden und eckigen Artikel entsteht ein einmaliges Ambiente.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.