Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN TELLERCLOCHE PP Ø265 Durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN TELLERCLOCHE PP Ø265 Durchsichtig
ARAVEN TELLERCLOCHE PP Ø265 Durchsichtig
Artikel-Nr.:
     2813-451-653
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     99486
EAN/GTIN:
     8411777994867
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke

ARAVEN TELLERCLOCHE PP Ø265 Durchsichtig

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
27 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,2175*
€ 7,9075*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 213,59004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,9075*
€ 9,4099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6175*
€ 9,0648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2175*
€ 7,3988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 94,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.