Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnegiesser 0,25 l, COFFEESHOP, Farbe: Classic Colour grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnegiesser 0,25 l, COFFEESHOP, Farbe: Classic Colour grau
Sahnegiesser 0,25 l, COFFEESHOP, Farbe: Classic Colour grau
Artikel-Nr.:
     2813-432-808
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4733662804415101
EAN/GTIN:
     4050265416777
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Sahnegiesser 0,25 l, COFFEESHOP, Farbe: Classic Colour grau

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.25 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.