Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnegießer 0,25 l, Farbe: apricot / aprikose, Form: Eschenbach Coffeeshop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnegießer 0,25 l, Farbe: apricot / aprikose, Form: Eschenbach Coffeeshop
Sahnegießer 0,25 l, Farbe: apricot / aprikose, Form: Eschenbach Coffeeshop
Sahnegießer 0,25 l, Farbe: apricot / aprikose, Form: Eschenbach Coffeeshop
Artikel-Nr.:
     2813-432-612
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     3733788814415101
EAN/GTIN:
     4050265414490
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Sahnegießer 0,25 l, Farbe: apricot / aprikose,
Form: Eschenbach Coffeeshop Color. -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
apricot
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.