Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salat-/Dessertschale rund - Inhalt 0,20 ltr - Eschenbach FUNKTION -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salat-/Dessertschale rund - Inhalt 0,20 ltr - Eschenbach FUNKTION -
Salat-/Dessertschale rund - Inhalt 0,20 ltr - Eschenbach FUNKTION -
Salat-/Dessertschale rund - Inhalt 0,20 ltr - Eschenbach FUNKTION -
Artikel-Nr.:
     2813-432-151
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49070000053117
EAN/GTIN:
     4050265403340
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Salat-/Dessertschale rund - Inhalt 0,20 ltr - Eschenbach FUNKTION - Qualitätsporzellan weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.