Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salats eckig 11,5 x11,5 cm - Form: Swing Time GV, - weiss - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salats eckig 11,5 x11,5 cm - Form: Swing Time GV, - weiss - aus Porzellan.
Salats eckig 11,5 x11,5 cm - Form: Swing Time GV, - weiss - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1489
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49120000007207
EAN/GTIN:
     4050265401742
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale

Salats eckig 11,5 x11,5 cm - Form: Swing Time GV, - weiss - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach., "Made in Germany".
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.