Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnegießer FUNKTION, Inhalt: 0,15 ltr., Qualitätsporzellan weiss, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnegießer FUNKTION, Inhalt: 0,15 ltr., Qualitätsporzellan weiss, Eschenbach
Sahnegießer FUNKTION, Inhalt: 0,15 ltr., Qualitätsporzellan weiss, Eschenbach
Sahnegießer FUNKTION, Inhalt: 0,15 ltr., Qualitätsporzellan weiss, Eschenbach
Sahnegießer FUNKTION, Inhalt: 0,15 ltr., Qualitätsporzellan weiss, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-146
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49030000044157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Sahnegießer FUNKTION, Inhalt: 0,15 ltr., Qualitätsporzellan weiss, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.14 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.15 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49050000000197
ab € 2,75*
Sonstiges
Eschenbach
47820000018357
ab € 2,65*
Sonstiges
Eschenbach
49070000050407
ab € 7,61*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047427
ab € 2,76*
Sonstiges
Eschenbach
49070999365417
ab € 4,24*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.