Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne mit Deckel - Inhalt 0,40 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne mit Deckel - Inhalt 0,40 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Teekanne mit Deckel - Inhalt 0,40 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Teekanne mit Deckel - Inhalt 0,40 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Teekanne mit Deckel - Inhalt 0,40 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-140
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4776000004210701
EAN/GTIN:
     4050265400585
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
tee kanne

Teekanne mit Deckel - Inhalt 0,40 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.40 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47760000040107
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.