Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

London Wok Wok mit rundem Boden 38cm. 19,5cm langer Griff. Material: weicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
London Wok Wok mit rundem Boden 38cm. 19,5cm langer Griff. Material: weicher
London Wok Wok mit rundem Boden 38cm. 19,5cm langer Griff. Material: weicher
London Wok Wok mit rundem Boden 38cm. 19,5cm langer Griff. Material: weicher
Artikel-Nr.:
     2813-427-9334
Hersteller:
     London Wok
Herst.-Nr.:
     CT246
EAN/GTIN:
     5060035801022
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok

London Wok Wok mit rundem Boden 38cm. 19,5cm langer Griff. Material: weicher Stahl, Größe: 38(Ø)cm. Material: weicher
Stahl. Runder Boden - geeignet für professionelle Küchen und Gasbrenner, die für runde Woks vorgesehen sind. Beschichtet mit einem schützenden Antirost-Öl, aber die Pfanne muss vor Gebrauch eingebrannt werden. Nicht geschirrspülergeeignet. Wok mit rundem Boden und einer Antirost-Beschichtung für eine längere Nutzungsdauer. Mit einem stabilen Handgriff. Einbrennen vor Gebrauch.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Gewicht:
1.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 26,86*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,35*
€ 27,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.