Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Stück Nachfüllung Frischhaltefolie für Vogue Folienspender. 3 separat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 Stück Nachfüllung Frischhaltefolie für Vogue Folienspender. 3 separat
3 Stück Nachfüllung Frischhaltefolie für Vogue Folienspender. 3 separat
3 Stück Nachfüllung Frischhaltefolie für Vogue Folienspender. 3 separat
Artikel-Nr.:
     2813-427-8639
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     CW203
EAN/GTIN:
     5050984487828
Suchbegriffe:
Folienspender
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
folienspender
3 Stück Nachfüllung Frischhaltefolie für Vogue Folienspender. 3 separat verpackte Rollen. 3 Rollen, 300m lang. 300m
lang. Aluminiumfolie CW204 und Backpapier (CW205) ebenfalls erhältlich. Weniger Verschwendung. Für Nutzung mit dem Vogue-Folienspender. Hygienische Aluminiumfolien-, Frischhaltefolien- und Backpapierspender. 48,8(H) x 20,6(B) x 6,3(T)cm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
6.30 cm
Breite:
20.60 cm
Höhe:
48.80 cm
Gewicht:
3.64 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
161
1
€ 4,95*
ab € 32,55*
€ 41,75*
24 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 42,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.