Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Bonschiene 914mm Befestigung inklusive - Maße: 914mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Bonschiene 914mm Befestigung inklusive - Maße: 914mm
Vogue Bonschiene 914mm Befestigung inklusive - Maße: 914mm
Artikel-Nr.:
     2813-427-2681
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     J232
EAN/GTIN:
     5050984030741
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Vogue Bonschiene 914mm
Befestigung inklusive - Maße: 914mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.73 kg
Weitere Suchbegriffe: bonleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 22,91*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,32*
€ 23,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.