Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klare Randgeschwungene Zange 30,5 cm von Cambro Zum Mischen und Servieren von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klare Randgeschwungene Zange 30,5 cm von Cambro Zum Mischen und Servieren von
Klare Randgeschwungene Zange 30,5 cm von Cambro Zum Mischen und Servieren von
Artikel-Nr.:
     2813-420-2547
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     12TGS135
EAN/GTIN:
     0099511335664
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange

Klare Randgeschwungene Zange 30,5 cm von Cambro
Zum Mischen und Servieren von kalten und heißen Speisen. Ideal für Cambro Schüsseln und Töpfe, Markttabletts und -schalen sowie Präsentierschüsseln. Die praktischen Lugano™ Zangen bieten eleganten europäischen Stil. Abgewinkelt oder \"Easy Grasp\". Camwear® Zangen sind in zwei Ausführungen erhältlich: flach oder randgeschwungen.

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
30 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 6,69*
€ 8,32*
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 8,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 102,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.