Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckköcher perforiert, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckköcher perforiert, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere
Besteckköcher perforiert, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-411-218
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     285/117
EAN/GTIN:
     4003625028509
Suchbegriffe:
Besteck-Köcher
Besteckköcher
contacto besteckköcher edelstahl
besteck köcher

Besteckköcher perforiert, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, schwere Qualität, für Besteckbehälter 283 und 284 geeignet
Durchmesser: 10 cm, Höhe: 13,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: besteck-köcher edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 6,21*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,11*
€ 6,38*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,06*
€ 9,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.