Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft-/Wasserglas BANQUET, Inhalt: 0,43 Liter, Höhe: 142 mm, Durchmesser: 72 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saft-/Wasserglas BANQUET, Inhalt: 0,43 Liter, Höhe: 142 mm, Durchmesser: 72 mm,
Saft-/Wasserglas BANQUET, Inhalt: 0,43 Liter, Höhe: 142 mm, Durchmesser: 72 mm,
Saft-/Wasserglas BANQUET, Inhalt: 0,43 Liter, Höhe: 142 mm, Durchmesser: 72 mm,
Saft-/Wasserglas BANQUET, Inhalt: 0,43 Liter, Höhe: 142 mm, Durchmesser: 72 mm,
Saft-/Wasserglas BANQUET, Inhalt: 0,43 Liter, Höhe: 142 mm, Durchmesser: 72 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-498
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     974258
EAN/GTIN:
     4001837611724
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Saft-/Wasserglas BANQUET, Inhalt: 0,43 Liter, Höhe: 142 mm, Durchmesser: 72 mm, Schott Zwiesel.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
konisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.42 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
116
6
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,05*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,80*
€ 5,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
307-010
ab € 8,28*
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.