Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bica 5077 Abfallbehälter Außenbereich 125 Liter - Robuster Abfallbehälter mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bica 5077 Abfallbehälter Außenbereich 125 Liter - Robuster Abfallbehälter mit
Bica 5077 Abfallbehälter Außenbereich 125 Liter - Robuster Abfallbehälter mit
Artikel-Nr.:
     2813-407-748
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     63119552
EAN/GTIN:
     8713631195527
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Bica 5077 Abfallbehälter Außenbereich 125 Liter - Robuster Abfallbehälter mit großer Kapazität für den Außenbereich aus hochwertigem verzinktem Stahl
und Edelstahl. Auf der Vorderseite mit einer großen runden Einwurföffnung versehen, die die Abfallentsorgung erleichtert. Die robuste Tür mit Schloss und Abfallbeutelhalter sorgt dafür, dass der Abfallbehälter einfach geleert und der Abfallbeutel schnell gewechselt werden kann. Bodenverankerung möglich. Kann zur Abfalltrennung erweitert und / oder kombiniert werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
47.00 cm
Breite:
47.00 cm
Höhe:
102.00 cm
Gewicht:
25.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.468,17*
€ 1.753,99*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.466,07*
€ 1.753,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,99*
€ 2.087,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,26*
€ 2.054,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,15*
€ 1.905,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,30*
€ 1.825,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,07*
€ 1.744,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.