Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETman, Farbe: Weiß Großer Abfallbehälter aus hochwertigem Kunststoffmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETman, Farbe: Weiß Großer Abfallbehälter aus hochwertigem Kunststoffmaterial
PETman, Farbe: Weiß Großer Abfallbehälter aus hochwertigem Kunststoffmaterial
Artikel-Nr.:
     2813-407-3341
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31716517
EAN/GTIN:
     8713631716517
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
PETman, Farbe: Weiß Großer Abfallbehälter aus hochwertigem Kunststoffmaterial für die Sammlung von (PET) Flaschen. Mit seinem markanten
Aussehen fördert der PETman die getrennte Sammlung von Flaschen. Passende Abfallsäcke halten das Innere sauber. Banderolen sind separat erhältlich (und ab 5 Stück nach Kunden Wunsch bedruckt). Eine ideale Lösung für Veranstaltungen, Restaurants, Festivals und Sport. Im Fall der Verwendung im Freien, ist es ratsam, den PETman zu beschweren. Erhältlich in verschiedenen (Standard) Farben. Andere Farben auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
180.00 cm
Gewicht:
9.76 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
14
Frei Haus
ab € 261,55*
€ 349,61*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 340,56*
€ 438,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,61*
€ 416,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.