| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-1122 Herst.-Nr.: 31652457 EAN/GTIN: 8713631652457 |
| |
|
| | |
| Grace Tritt-Mülleimer 35 Liter, EKO - Hochwertiger Wandaschenbecher aus Edelstahl. Der Inneneimer fasst 3 Liter und wird an der eingehängt. Der Inneneimer ist aus grauem pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und hat einen Handgriff zum einfachen entnehmen. Der Ascher wird mit einem Dreikantschloß geschlossen. Im Lieferungumfang enhalten sind ein Dreikantschlüssel und Montagematerial.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 8.40 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Wandaschenbecher, Wandascher, treteimer edelstahl 35 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,48* | € 92,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 69,48* | € 92,56* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,41* | € 100,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|