Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Transportwagen SW 8x5-2, mit 2 Böden, fest verschweißt, aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Transportwagen SW 8x5-2, mit 2 Böden, fest verschweißt, aus Edelstahl
Blanco Transportwagen SW 8x5-2, mit 2 Böden, fest verschweißt, aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-406-738
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     569769
EAN/GTIN:
     4020684249713
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Blanco Transportwagen SW 8x5-2, mit 2 Böden, fest verschweißt,
aus Edelstahl

Kunststoffrollen mit Standardbereifung Durchmesser 125 mm, DIN 18867
4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller
Maße: 900 x 600 x 950mm
Bodenabstand: 585mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
16.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,72*
€ 287,43*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,13*
€ 344,22*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 320,86*
€ 374,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,09*
€ 388,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,40*
€ 390,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
569772
ab € 591,18*
Ähnlich
Blanco
569771
ab € 526,00*
Ähnlich
Blanco
573478
ab € 394,67*
Ähnlich
Blanco
563437
ab € 440,58*
Ähnlich
Blanco
573476
ab € 374,70*
Ähnlich
Blanco
563438
ab € 497,81*
Ähnlich
Blanco
569770
ab € 305,19*
Ähnlich
Blanco
555527
ab € 218,50*
Ähnlich
Blanco
555528
ab € 274,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.