Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter / Müllsackständer 70 L Maße: 41,5 x 41,5 x 63 cm - Gewicht: 7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter / Müllsackständer 70 L Maße: 41,5 x 41,5 x 63 cm - Gewicht: 7,5
Abfallbehälter / Müllsackständer 70 L Maße: 41,5 x 41,5 x 63 cm - Gewicht: 7,5
Artikel-Nr.:
     2813-406-3227
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM70G
EAN/GTIN:
     7350074801694
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Abfallbehälter / Müllsackständer 70 L Maße: 41,5 x 41,5 x 63 cm - Gewicht: 7,5 kg
Abfalltonne im Retro design, mit Fußpedal zu öffnen des Deckels. Hergestellt aus galvanisiertem Stahlblech, auch in lackierter Ausführung erhältlich. Erhältlich in verschiedenen Farbe und Größen:  30, 70, 115 und 160 Ltr. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Bau, Industrie & Workshops, Shop und Handel, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant, Reinigung & Umwelt - Artikel wird montiert geliefert.


Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
42 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
63 cm
Gewicht:
7.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,28*
€ 159,48*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 178,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.