| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1774 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3961 EAN/GTIN: 4044917428232 |
| |
|
| | |
| ANBAUTHEKE MILANO, 45 Weiß/Wenge Tischplatte / Gestell / Front- und Seitenplatte - Tischplattenstärke 19 mm - Frontplatten gelocht zur Aufnahme von Prospektfächern DIN A4 oder DIN lang und mit dekorativem Metallstreifen 50 mm hoch, pulverbeschichtet - stabiles Stahlgestell alusilber pulverbeschichtet - Aufsatzplatte aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschich- tung und ABS Kante 2 mm stark
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 118 cm | Breite: | 70 cm | Höhe: | 115 cm | Gewicht: | 29.00 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Koffer-Theke, Koffertheke, Promotion-Theke, Promotiontheke, Stehtheke, Werbe-Theke, Werbetheke, lochplatte weiß, lochplatte, empfangstheke anbau |
| | |
| |