Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Atlantis ECKTHEKE 1-SEITIG OFFEN Weiß/Glas Tischplatte / Gestell /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theke Atlantis ECKTHEKE 1-SEITIG OFFEN Weiß/Glas Tischplatte / Gestell /
Theke Atlantis ECKTHEKE 1-SEITIG OFFEN Weiß/Glas Tischplatte / Gestell /
Artikel-Nr.:
     2813-406-1747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3288
EAN/GTIN:
     4044917431034
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke weiß

Theke Atlantis ECKTHEKE 1-SEITIG OFFEN Weiß/Glas
Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte / Seitenblende - Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte und Taschenablage aus E1 Gütespan, weiß, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark - Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark - Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose - Thekenplatte 30 cm tief - stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet - Glasscheiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte und den Seitenteilen - Edelstahlstreifen 20 mm breit - optional mit Taschenablage, 100 cm breit und 19 cm tief

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
147 cm
Breite:
92 cm
Höhe:
108 cm
Gewicht:
70.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,86*
€ 805,75*
€ 5,50*
ab € 739,17*
€ 862,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 764,75*
€ 942,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,75*
€ 958,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,44*
€ 956,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,00*
€ 928,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,61*
€ 893,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,86*
€ 830,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3456
ab € 480,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3400
ab € 87,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4647
ab € 217,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3399
ab € 152,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3398
ab € 64,75*
Zubehör
k.A.
3289
ab € 505,79*
Zubehör
k.A.
3290
ab € 515,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3394
ab € 378,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3396
ab € 413,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3395
ab € 403,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.