Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Abfallbehälter für alle SW-Modelle, Maße 425 x 225 x 250 mm, Inhalt ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Abfallbehälter für alle SW-Modelle, Maße 425 x 225 x 250 mm, Inhalt ca.
BLANCO Abfallbehälter für alle SW-Modelle, Maße 425 x 225 x 250 mm, Inhalt ca.
Artikel-Nr.:
     2813-406-062
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     555509
EAN/GTIN:
     4020684048439
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

BLANCO Abfallbehälter für alle SW-Modelle, Maße 425 x 225 x 250 mm, Inhalt ca. 18 L, 18/10 Edelstahl fugenlos
Mit Hängevorrichtung, Abfallbehälter AFB 4 x 2 x 2,5 am Schiebegriff ein- und aushängbar.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
43 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
2.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
18.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,91*
€ 143,07*
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 148,99*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 187,14*
€ 225,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,85*
€ 261,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
555527
ab € 219,16*
Zubehör
Blanco
555528
ab € 274,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.