Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Klapptritt, faltbar - Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KESPER Klapptritt, faltbar - Farbe: schwarz
KESPER Klapptritt, faltbar - Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-405-1555
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     70527
EAN/GTIN:
     4000270705274
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
KESPER Klapptritt, faltbar - Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
1.35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.